Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036084
Cod. Produttore
036084
Cod. EAN
3414970716125

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO METALLICA 600X500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fondo metallica 600 x 500 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 30/10um. Per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina.

materiale

acciaio

larghezza

455 mm

altezza

555 mm

superficie

zincato

Produttore

PIASTRA DI FONDO METALLICA 600X500