Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036061
Cod. Produttore
036061

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadri Atlantic e Marina.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 1000 x 800 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 30/10um. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina.

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

Produttore

Piastra fondo metallica 1000x800 mm acciaio galvanizzato spessore 3 mm per quadri elettrici Atlantic-E Atlantic inox Marina

€ 75,40 x 1 pz.
(pz.)