› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA DI FONDO ISOLANTE 300X200

Cod. Rexel LE036026
Cod. Produttore 036026
Cod. EAN 3414972547727

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Materiale: resina sintetica
  • Tipo: piastra di fondo isolante
  • Compatibilità: quadri Atlantic-E
  • Compatibilità: Atlantic inox
  • Compatibilità: quadri Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo isolanti per quadri 300 x 220 mm. Materiale: resina sintetica polimerizzata a caldo e pressata. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

altezza

300 mm

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

PIASTRA DI FONDO ISOLANTE 300X200