› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra di fondo intera montaggio completo H1800mm L600mm struttura supporto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPWRP1860
Cod. Produttore PWRP1860
Cod. EAN 8015646810984

Informazioni principali

  • Altezza piastra: 1800 mm
  • Larghezza piastra: 600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo intera
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Montaggio completo
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: full h.mounting plate h=1800mm l=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra di fondo intera montaggio completo H1800mm L600mm struttura supporto