› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo 2200x800 mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2280
Cod. Produttore EA2280
Cod. EAN 8015646677235

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2200x800 mm (altezza x larghezza) realizzata in materiale resistente con protezione superficiale, progettata per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. La struttura garantisce robustezza e stabilità, facilitando il montaggio sicuro di componenti elettrici. Il design assicura una superficie uniforme e durevole, adatta a supportare carichi e a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra di fondo 2200x800 mm resistente per quadri elettrici