Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG29350
Cod. Produttore
29350
Cod. EAN
3303430293507

Informazioni di prodotto

Piastra comm NSX100/250 telecom Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per dispositivi Compact NSX 100/160/250. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimento della sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - NS100..250