› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura rimovibile 800x500mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8051
Cod. Produttore EF8051
Cod. EAN 8015646676603

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x500mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione: IP e IK certificate
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità: Accessori IS2

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 800x500 mm, progettate per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, offrono una soluzione modulare per la gestione ordinata e sicura del passaggio dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideali per ambienti industriali, garantiscono robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 800x50mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

800 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura rimovibile 800x500mm per quadri elettrici industriali