› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura rimovibile 600x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6061
Cod. Produttore EF6061
Cod. EAN 8015646676634

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Ingressi cavi per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni 600x600 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate per garantire robustezza e precisione nell'installazione, assicurano un supporto stabile e modulare, ideale per ambienti industriali e applicazioni tecniche che richiedono soluzioni affidabili e versatili per la distribuzione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 600x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

600 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura rimovibile 600x600mm per quadri elettrici