› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura rimovibile 400x400mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4041
Cod. Produttore EF4041
Cod. EAN 8015646676542

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 400x400 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 400x400 mm, progettate per facilitare l’organizzazione e la protezione dei cablaggi all’interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono robustezza e durabilità, assicurando un’installazione sicura e ordinata. Ideali per applicazioni industriali, permettono una gestione efficiente dei cavi, migliorando la funzionalità e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 400x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

400 mm

larghezza

85 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura rimovibile 400x400mm per quadri elettrici