› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura removibile 600x400 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6041
Cod. Produttore EF6041
Cod. EAN 8015646676559

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 600x400 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Compatibile con custodie IS2
  • Applicazione: Ingressi cavi per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 600x400 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono robustezza e durata nel tempo, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi. Ideali per applicazioni industriali, permettono un montaggio modulare e flessibile, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 600x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

600 mm

larghezza

86 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura removibile 600x400 mm per armadi elettrici