› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura pavimento removibile 600x1000mm per passaggio cavi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6011
Cod. Produttore EF6011
Cod. EAN 8015646690319

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 600x1000 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 600x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

600 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura pavimento removibile 600x1000mm per passaggio cavi industriale