Prodotti /

Cod. Rexel
CM3639/0
Cod. Produttore
3639/0
Cod. EAN
8023903395914

Informazioni di prodotto

Piantana parete altezza 170cm per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall, Ikall Metal
Descrizione del produttore: Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.

tipo di montaggio

Indipendente

colore

Grigio

larghezza

180 mm

altezza

1700 mm

profondità

75 mm

targa informativa allineabile

materiale

Alluminio