Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3639/1
Cod. Produttore
3639/1
Cod. EAN
8023903147834

Informazioni di prodotto

PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 170CM

Documentazione tecnica

Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.

colore

grigio

tipo di montaggio

indipendente

materiale

alluminio

larghezza

180 mm

numero di spazi per moduli

1

profondità

75 mm

altezza

1700 mm

targa informativa allineabile

Produttore

Piantana 1 modulo altezza 170cm per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall, Ikall Metal