Prodotti /

Cod. Rexel
AIROVIV008NAV
Cod. Produttore
VIV008NAV
Cod. EAN
8015421683444

Informazioni di prodotto

PIANTANA NERA/PARALUME CILINDRICO AVORIO E27 IP20 60CM
Piantana dal design elegante con struttura nera abbinata a un paralume cilindrico che diffonde la luce in modo uniforme. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, questa lampada unisce funzionalità e stile, ideale per ambienti interni che richiedono un tocco di modernità e raffinatezza. Realizzata con materiali di qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

diametro

480 mm

lunghezza

2400 mm

altezza/profondità

2250 mm

materiale

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Produttore

Piantana nera paralume cilindrico avorio E27 60cm per ambienti interni moderna