Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTWI005NOTS
Cod. Produttore
TWI005NOTS
Cod. EAN
8015421569632

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Finitura: Nero/Ottone
  • Tipologia: Piantana
  • Struttura: Metallo
  • Serie: Twin
  • Personalizzabile: Lampadina LED
  • Uso: Interno
  • Design: Decorativo
Piantana dal design moderno caratterizzata da una struttura in metallo nero con dettagli in ottone satinato. Dotata di due portalampade E27, offre una soluzione luminosa versatile e funzionale per ambienti interni. La combinazione di colori nero e ottone conferisce un aspetto elegante e raffinato, ideale per chi cerca un complemento d’arredo che unisca estetica e praticità nell’illuminazione. Adatta a diverse tipologie di lampadine, garantisce un’illuminazione efficace e personalizzabile. Descrizione del produttore: Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

270 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

altezza/profondità

1470 mm

materiale

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Piantana metallo nero ottone satinato doppio portalampada E27 illuminazione interna design moderno