Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROSTI001OS
Cod. Produttore
STI001OS
Cod. EAN
8015421681396

Informazioni di prodotto

PIANTANA ORO SATINATO LED 50W IP20 3000K
Piantana dal design elegante in finitura oro satinato, dotata di lampada LED da 50W che garantisce un'illuminazione efficiente e moderna. Ideale per ambienti interni grazie al grado di protezione IP20, combina funzionalità e stile per valorizzare ogni spazio con una luce calda e diffusa. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piantana si distingue per la sua durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e piantana LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo è disponibile nella finitura oro satinato e nero opaco. Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata. La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Oro

lunghezza

800 mm

altezza/profondità

1450 mm

materiale

Alluminio

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5100 lm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Rendimento luminoso delle lampade

102 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Piantana LED 50W design oro satinato luce calda 360° interni IP20 moderna