Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBAA003B
Cod. Produttore
BAA003B
Cod. EAN
8015421573394

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40,5W
  • Temperatura luce: 2700K
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo sorgente: LED integrato
  • Dimmerabile: Sì
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Finiture disponibili: Bianco, Nero
  • Serie: AIROBAA003B
Piantana LED dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una struttura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di una potenza di 40,5W e protezione IP20, garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme con luce calda a 2700K. Ideale per creare atmosfere accoglienti in spazi residenziali o uffici, combina funzionalità e stile minimalista. La sua costruzione robusta assicura stabilità, mentre il cavo esterno ne facilita l’installazione e l’utilizzo. Un complemento luminoso pratico e decorativo, perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione a LED di qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K) dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

300 mm

altezza/profondità

1800 mm

materiale

Alluminio

Potenza totale

40,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3750 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Piantana LED 40,5W luce calda 2700K IP20 struttura bianca design moderno per interni