Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAS103TI
Cod. Produttore
DAS103TI
Cod. EAN
8015421675975

Informazioni di prodotto

PIANTANA ITITANIO LED 27W IP20 3000K CRI90
Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e daterra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un?ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tip o di ambiente. Struttura in trafila di alluminio,diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacit? di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse fin iture. La versione a parete ? orientabile di 180?per una luce d?ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta res a cromatica.

Produttore

PIANTANA LED 3K TITANIO 26W