Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAR003
Cod. Produttore
CAR003
Cod. EAN
8015421539420

Informazioni di prodotto

PIANTANA CROMO/PARALUME POLICARBONATO BIANCO E27 IP20
Piantana dal design moderno con struttura cromata e paralume in policarbonato, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione elegante e funzionale. Progettata per ospitare due sorgenti luminose, garantisce una luce diffusa e di qualità, valorizzando ogni spazio con stile contemporaneo e materiali resistenti. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da terra con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti. Base bianca e stelo cromato per la versione a terra, rosone e stelo cromato per la versione a sospensione. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

600 mm

altezza/profondità

1750 mm

materiale

Plastica

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Piantana design moderno struttura cromata paralume policarbonato bianco attacco E27 per interni