Prodotti /

Cod. Rexel
AIROEMI003
Cod. Produttore
EMI003
Cod. EAN
8015421576388

Informazioni di prodotto

  • Serie: AIROEMI003
  • Attacco: E27
  • Diffusore: vetro satinato
  • Finitura: bianca opaco
  • Tipo: piantana con treppiede
  • Uso: interno
  • Compatibilità: lampadina LED
  • Installazione: soffitto, tavolo, terra
Piantana dal design moderno caratterizzata da una struttura bianca e un diffusore in vetro satinato che garantisce un'illuminazione morbida e uniforme. Dotata di portalampada E27, è adatta a una singola sorgente luminosa, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di stile. La combinazione di materiali e finiture la rende un complemento versatile per diversi contesti abitativi e professionali. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

350 mm

altezza/profondità

1850 mm

materiale

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Piantana bianca treppiede vetro satinato portalampada E27 illuminazione interna funzionale design moderno