Prodotti /

Cod. Rexel
AIROT.10850
Cod. Produttore
T.10850
Cod. EAN
8015421496242

Informazioni di prodotto

PIANTANA BIANCA/VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Piantana dal design elegante e minimalista, caratterizzata da una struttura bianca sottile e un paralume in vetro bianco satinato che diffonde una luce morbida e uniforme. Ideale per ambienti moderni, questa lampada a una sorgente luminosa unisce funzionalità e stile, offrendo un’illuminazione d’atmosfera perfetta per soggiorni, camere o uffici. La combinazione di materiali di qualità garantisce resistenza e un’estetica raffinata. Descrizione del produttore: Lampada da parete, da tavolo e da terra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misure e potenze. La piantana è proposta con base e fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

330 mm

altezza/profondità

1900 mm

materiale

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Piantana bianca base e fusto opaco vetro bianco satinato attacco E27 per ambienti moderni