Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD093080
Cod. Produttore
093080
Cod. EAN
8012823304632

Informazioni di prodotto

PETTINE 8 POLI NERO

Documentazione tecnica

Il prodotto FD093080 è un pettine nero a 8 poli, progettato per il collegamento elettrico nei sistemi di relè della serie 34. Questo accessorio è caratterizzato da una rigidità dielettrica di 6 kV (1.2/50 μs) tra bobina e contatti, assicurando un elevato isolamento e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il pettine è realizzato per garantire una connessione affidabile e ordinata tra i comuni dei relè, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. È compatibile con zoccoli della serie 34 e consente una sezione massima dei cavi di 1 x (0.5…2.5) mm² o 2 x 1.5 mm², con una coppia di serraggio di 0.5 Nm e una lunghezza di spelatura del cavo di 10 mm. Il design robusto e funzionale è adatto a un ambiente con temperatura operativa da -40 a +70 °C e offre un grado di protezione IP 20. Questo pettine rappresenta un componente essenziale per sistemi elettrici che richiedono connessioni sicure, stabili e di facile gestione. Descrizione del produttore: Scopri il pettine 8 poli in nero, un accessorio indispensabile per chi cerca funzionalità e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pettine offre una presa comoda e un design elegante, perfetto per ogni occasione. La sua struttura robusta garantisce durabilità, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. Con il suo colore nero versatile, si adatta facilmente a qualsiasi look, rendendolo un must-have nel tuo kit di bellezza.

Produttore

Pettine 8 poli nero accessorio automazione industriale