Descrizione del prodotto
Il pettine a 6 poli modello 09006 è un accessorio progettato per zoccoli serie 90.02 e 90.03 utilizzati con relè industriali della serie 60. Questo pettine, disponibile nei colori blu (codice 090.06) e nero (codice 090.06.0), consente la connessione simultanea di sei poli, facilitando così il cablaggio e la distribuzione dei segnali elettrici all’interno di quadri di comando e distribuzione.
Caratteristiche principali:
- Compatibilità con zoccoli a morsetti a bussola montabili a pannello o su barra da 35 mm secondo la normativa EN 60715.
- Valori nominali di 10 A e 250 V.
- Grado di protezione IP 20, adatto ad ambienti industriali con temperatura operativa da –40 a +70 °C.
- Coppia di serraggio consigliata di 0.6 Nm.
- Capacità di connessione per morsetti fino a 6 mm² per filo rigido e 2.5 mm² per filo flessibile.
- Rigidità dielettrica di 2 kV AC.
L’utilizzo del pettine 09006 permette di semplificare l’installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nella gestione delle connessioni multiple dei relè. È particolarmente indicato per applicazioni in quadri di comando e controllo dove è richiesta una connessione ordinata e sicura dei contatti dei relè. (Informazioni tratte dalla documentazione tecnica Finder, pagine 10 e 11) Descrizione del produttore: Il Pettine 6 Poli FD09006 è un accessorio indispensabile per applicazioni elettriche. Progettato con precisione, questo pettine è compatibile con i modelli 90.02 e 90.03, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura ergonomica facilita l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri la praticità e l'efficienza di questo pettine per le tue esigenze elettriche.