Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICZB11.1X19
Cod. Produttore
ZB11.1X19
Cod. EAN
8014212415592

Informazioni di prodotto

Perno tirante per fustelle di foratura rotonde D11,1x19mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable

adatto per

Perforatore circolare

tipo di azionamento

Idraulico

lunghezza

108 mm

materiale da lavorare

Altro

Dimensione della filettatura nel punzone

11,1 mm

Produttore

PERNO CON ADATTATORE 11,1X19MM