› Cavi › Accessori MediaTensione

PENTAFORCAZIONE SEH5/80-30/B

Cod. Rexel CLP223131
Cod. Produttore 223131
Cod. EAN 4010311124001

Informazioni principali

  • Serie: CLP223131
  • Voltaggio: non specificato
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Materiale: termorestringente autosigillante
  • Resistenza UV: resistente
  • Adesivo: termofondente interno
  • Applicazione: terminazione cavi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 5 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

179 mm

diametro gambo prima della contrazione

80 mm

diametro gambo dopo la contrazione

33 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

27 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

35 ... 150 mm²

PENTAFORCAZIONE SEH5/80-30/B