› Cavi › Accessori MediaTensione

PENTAFORCAZIONE SEH5/65-15/B

Cod. Rexel CLP222242
Cod. Produttore 222242
Cod. EAN 4010311123301

Informazioni principali

  • Serie: CLP222242
  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Materiale: Termorestringente autosigillante
  • Resistenza UV: Alta
  • Adesivo: Termofondente interno
  • Applicazione: Terminazione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 5 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

108 mm

diametro gambo prima della contrazione

65 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

4 ... 70 mm²

PENTAFORCAZIONE SEH5/65-15/B