› Cavi › Accessori MediaTensione

PENTAFORCAZIONE SEH5/100-42/B

Cod. Rexel CLP223132
Cod. Produttore 223132
Cod. EAN 4010311124018

Informazioni principali

  • Serie: CLP223132
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione UV: resistente
  • Impermeabilità: 100% impermeabile
  • Tipo di isolamento: termorestringente
  • Adesivo interno: termofondente
  • Confezione consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 5 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

198 mm

diametro gambo prima della contrazione

100 mm

diametro gambo dopo la contrazione

42 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

10 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

34 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

95 ... 240 mm²

PENTAFORCAZIONE SEH5/100-42/B