Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211204
Cod. Produttore
211204
Cod. EAN
8016978000524

Informazioni di prodotto

Parabola offset rosso-mattone in alluminio con diametro equivalente 85 cm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design leggero e compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile e di qualità superiore
  • Efficienza energetica migliorata grazie al materiale riflettente
  • Estetica curata con finitura rosso-mattone
Parabola offset rosso-mattone in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

marrone rossastro

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85R ANTENNA PARABOLICA