Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211207
Cod. Produttore
211207
Cod. EAN
8016978000449

Informazioni di prodotto

PENTA85R-A ANTENNA PARABOLICA
Parabola offset rosso-mattone in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

marrone rossastro

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85R-A ANTENNA PARABOLICA