Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211203
Cod. Produttore
211203
Cod. EAN
8016978000456

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design leggero e compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per una ricezione stabile
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e minore manutenzione
Parabola offset grigia in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85G ANTENNA PARABOLICA