Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211206
Cod. Produttore
211206
Cod. EAN
8016978000500

Informazioni di prodotto

Parabola offset in acciaio grigio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima ricezione satellitare con diametro di 85 cm
  • Minori perdite di segnale per un’esperienza migliore
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del segnale
Parabola offset grigia in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85G-A ANTENNA PARABOLICA