Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211205
Cod. Produttore
211205
Cod. EAN
8016978000517

Informazioni di prodotto

Parabola offset bianca in acciaio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura leggera e resistente
  • Riduzione dei tempi di installazione con imballo singolo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima ricezione del segnale satellitare con diametro equivalente di 85 cm
  • Materiali durevoli che garantiscono prestazioni nel tempo
Parabola offset bianca in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85-A ANTENNA PARABOLICA