Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740001
Cod. Produttore
BIZ740001
Cod. EAN
3700420322801

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero indelebile
  • Punta: Ø 0,6 mm
  • Resistente: acqua e luce
  • Confezione: 4 pennarelli
  • Asciugatura: rapida
  • Applicazioni: multipli materiali
  • Serie: Biz Écriture
  • Ideale per: marcatura precisa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pennarello nero indelebile con punta da 0,6 mm, resistente all'acqua e alla luce. Ideale per marcature precise su nastri adesivi bianchi, plastica, pietra, legno, metallo, vetro e altre superfici. Confezione da 4 pezzi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pennarello nero punta Ø 0,6 mm (x 4). Indelebile. Vantaggio: asciugatura rapida. Resistente all'acqua e alla luce ideale per marcatura su nastro adesivo, plastica, pietra, legno, metallo, vetro, ecc.

colore

Nero

Tipologia

Pennarello

lunghezza

14 mm

Resistente all'acqua

Con clip

Forma della punta

Con testata

Serie

Biz / criture

Produttore

Pennarelli indelebili punta 0,6 mm set 4 per marcature elettriche

€ 7,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info