Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351020
Cod. Produttore
BIZ351020
Cod. EAN
3700420311072

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 25 m
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 0,30 mm
  • Carico a rottura: 58 N/cm
  • Allungamento: 112 %
  • Forza adesiva: 4,5 N/cm
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro multiuso in vinile telato grigio, con larghezza di 50 mm, lunghezza di 25 metri e spessore di 0,3 mm. Realizzato in polietilene con massa adesiva in gomma naturale, garantisce elevata aderenza e resistenza al calore e all'umidità, con una tenuta in temperatura da -20 °C a +65 °C. Offre un carico a rottura di 58 N/cm e un allungamento alla rottura del 112%, permettendo uno strappo manuale agevole. Ideale per giunti e riparazioni di guaine in PVC, impermeabilizzazione e isolamento termico delle condotte di ventilazione, nonché per il raccordo tra gruppi di estrazione e tubature. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Nastro vinilico, multiuso, telato, 50 mm x 25 m x 0,30 mm, grigio, in gomma naturale. Per impermeabilizzare, isolare e allacciare vari elementi. Vantaggio: resiste al caldo e all'umidità. Elevata aderenza. Strappabile a mano.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,3 mm

lunghezza

25 m

materiale

Polietilene (PE)

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

-20 ... 80 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro vinilico telato 50mmx25m resistente caldo umidità aria condizionata

€ 13,46 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info