›

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 4,7 mm nera rotolo 75 m isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-0-E
Cod. Produttore PLG187-0-E
Cod. EAN 5414363107668

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 4.7mm
  • Lunghezza rotolo: 75m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente SHRINK-KON con diametro di 4,7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione dei collegamenti. Disponibile in rotolo da 75 metri, garantisce facilità di utilizzo e versatilità per diverse esigenze di cablaggio e manutenzione. Realizzata con materiali resistenti al calore, assicura una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 4.7mm Expanded Diameter, Black, 75M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 4,7 mm nera rotolo 75 m isolamento elettrico