›

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 3,2mm 150m isolamento cavi elettrici protezione affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-0-E
Cod. Produttore PLG125-0-E
Cod. EAN 5414363076940

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Materiale: Silicone
  • Colore: Nero
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente SHRINK-KON di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Questo rotolo da 150 metri presenta una dimensione di 2:1 con diametro di 3,2 mm, garantendo una perfetta adattabilità e resistenza nel tempo. Progettato per avvolgere e proteggere cavi e componenti elettrici, offre un isolamento sicuro contro umidità, polvere e agenti esterni, assicurando durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Black, 150M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 3,2mm 150m isolamento cavi elettrici protezione affidabile