›

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 25,4 mm nera 50 m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1000-0-B
Cod. Produttore PLG1000-0-B
Cod. EAN 5414363107033

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Privo di cadmio e piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Flessibile
  • Conforme a Direttiva RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente SHRINK-KON ideale per applicazioni elettriche, con diametro di 25,4 mm e lunghezza di 50 metri. La bobina garantisce una protezione affidabile e duratura per cavi e giunzioni, assicurando isolamento e resistenza a agenti esterni. Progettata per facilitare l’installazione e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 25.4mm Expanded Diameter, Black, 50M Reel, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 25,4 mm nera 50 m per isolamento cavi elettrici