›

Pellicola termorestringente nera 2,4mm 150m per isolamento e protezione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG93-0-E
Cod. Produttore PLG93-0-E
Cod. EAN 5414363109198

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità, ideale per l'isolamento e la protezione di giunzioni e connessioni elettriche. Il materiale garantisce una perfetta aderenza e resistenza meccanica, assicurando una protezione duratura contro umidità, polvere e agenti esterni. Il rotolo da 150 metri offre versatilità e praticità per applicazioni professionali in ambito elettrico, facilitando l'installazione grazie alla sua flessibilità e capacità di restringimento controllato. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di cablaggio e manutenzione. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 2.4mm Expanded Diameter, Black, 150M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente nera 2,4mm 150m per isolamento e protezione elettrica professionale