›

Pellicola termorestringente CMP 38mm nera 50m isolamento cablaggi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCMP1500-0-BG
Cod. Produttore CMP1500-0-BG
Cod. EAN 5414363102380

Informazioni principali

  • Diametro: 38.0 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Spessore: Sottile
  • Senza: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente CMP di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile dei cablaggi. Questo materiale garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, assicurando la sicurezza degli impianti grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente al calore. La bobina da 50 metri offre versatilità e comodità per utilizzi professionali, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi in ambienti elettrici. La pellicola è progettata per mantenere elevate prestazioni isolanti e proteggere da agenti esterni, contribuendo alla durabilità e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, 38.0mm, Black, 50M per bag, Thin Wall, Shrink Ration 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente CMP 38mm nera 50m isolamento cablaggi elettrici professionale