›

Pellicola termorestringente 9,5 mm gialla rotolo 75 m isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-4-E
Cod. Produttore PLG375-4-E
Cod. EAN 5414363108351

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9.5mm
  • Lunghezza rotolo: 75M
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze nocive: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità con diametro di 9,5 mm, ideale per l'isolamento e la protezione di giunzioni elettriche. Disponibile in rotolo da 75 metri, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatta per utilizzi professionali, assicura un isolamento efficace contro umidità e agenti esterni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Yellow, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 9,5 mm gialla rotolo 75 m isolamento elettrico professionale