›

Pellicola termorestringente 38mm nera 30m per isolamento e protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-0-E
Cod. Produttore PLG1500-0-E
Cod. EAN 5414363107477

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Privo di: Cadmio e Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità: Direttiva RoHS UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità ideale per applicazioni elettriche, con diametro di 38 mm e lunghezza di 30 metri. Questo rotolo offre una protezione affidabile contro l'umidità, la polvere e gli agenti esterni, garantendo isolamento e sicurezza nei cablaggi. La sua resistenza e flessibilità la rendono perfetta per avvolgere e proteggere connettori e giunzioni elettriche, assicurando durata nel tempo e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Black, 30M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 38mm nera 30m per isolamento e protezione elettrica