›

Pellicola termorestringente 19mm nera 50m isolante protezione componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPKG1806-0-B
Cod. Produttore PKG1806-0-B
Cod. EAN 5414363106890

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19.0mm
  • Lunghezza bobina: 50M
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Spessore: sottile
  • Colore: nero
  • Adesivo interno: presente
  • Privo di: silicone, cadmio, piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente in bobina da 50 metri con diametro di 18 mm, ideale per l’isolamento e la protezione di componenti elettrici. Questo materiale garantisce una perfetta aderenza e resistenza, assicurando una protezione duratura contro umidità, polvere e agenti esterni. Adatta per applicazioni che richiedono un rivestimento sicuro e flessibile, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici e a migliorare la sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 19.0mm Expanded Diameter, Black, 50M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 19mm nera 50m isolante protezione componenti elettrici