›

Pellicola termorestringente 19,1mm nera 50m per isolamento e protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-0-B
Cod. Produttore PLG750-0-B
Cod. EAN 5414363108993

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità per applicazioni elettriche, ideale per proteggere e isolare connessioni e cavi. Questo prodotto presenta un diametro iniziale di 19,1 mm ed è fornito in bobina da 50 metri, garantendo una copertura efficiente e continua. La sua composizione assicura una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, contribuendo a migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Facile da applicare, si restringe uniformemente al calore per un fissaggio preciso e duraturo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Black, 50M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Pellicola termorestringente 19,1mm nera 50m per isolamento e protezione cavi elettrici