Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CH11-0000-559
Cod. Produttore
11-0000-559

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux PEL104MA Logger KIT PROMO

Documentazione tecnica

Descrizione Il registratore di potenza PEL104 misura e registra tutti i dati indispensabili per la diagnosi dei consumi energetici, senza interrompere l’alimentazione elettrica, fornito completo di N. 4 captori flessibili MiniFlex MA194. Portatile, robusto e compatto, il dispositivo PEL104 è dotato di un involucro calamitato che consente di posizionare lo strumento senza difficoltà, anche all’interno degli armadi elettrici. Il registratore PEL104 conta 3 canali di tensione e 3 di corrente e si autoalimenta direttamente attraverso la fase grazie all’accessorio in dotazione, evitando i problemi di durata tipici delle batterie. Lo schermo LCD retroilluminato con triplo display digitale offre una leggibilità ottimale. Il modello PEL104 è provvisto anche di una scheda SD per salvare in memoria i dati di anni – una funzionalità particolarmente utile per le campagne di misura. Idoneo a tutti i tipi di reti elettriche, PEL104 riconosce automaticamente i sensori collegati ed è in grado di misurare tensioni (fino 1.000 VAC/VDC) e correnti (fino a 10 kAAC / 5 kADC). L’ampio campo di misura comprende inoltre il rilevamento di potenza (fino a 10 GW/Gvar/GVA) ed energia (4 EWh/EVAh/Evarh). La modalità Allarme permette all’utente di configurare delle soglie e registrare un elenco di eventi. Il registratore PEL104 prevede varie modalità di comunicazione: USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi e GPRS. Con la nuova modalità GPRS, è sufficiente inserire una scheda SIM nel dispositivo per collegarsi a distanza tramite un segnale GSM e monitorare, ad esempio, il corretto funzionamento del registratore durante le campagne di misura che durano più giorni o settimane. Grazie a tutte queste opzioni, si possono seguire le misurazioni in tempo reale e richiamare i valori rilevati anche da lontano, in qualsiasi parte del mondo. In caso di allarmi, l’utente può impostare l’invio automatico di una mail. Sul campo, l’applicazione ANDROID dedicata consente di verificare le prestazioni del dispositivo e di modificarne la configurazione. Il software PEL Transfer consente di analizzare i dati registrati con tutti i dispositivi della gamma PEL100. Partendo dalle campagne di misurazione della potenza, il software scompone automaticamente le perdite rilevate. Il programma calcola direttamente il costo della potenza consumata, mostrando il risultato nella valuta locale selezionata. Alla generazione dei report provvede la piattaforma software DATAVIEW, che dà la possibilità di impostare delle soglie d’allarme sulle varie misurazioni effettuate per ottenere report di misura personalizzati. Caratteristiche tecniche • 5 misurazioni al secondo, in simultanea, su ciascuna fase; • Potenza attiva, apparente e reattiva; • Fasi: cos phi, tan PHI, PF; • Armoniche/THD; • Grado di protezione: IP54; • Involucro compatto calamitato; • Comunicazione Wi-Fi, GPRS, LAN (rete Ethernet), Bluetooth e USB; • Autoalimentato con ingressi di tensione fino a 600 V; • Registrazione continua con cadenza di 200 ms; • Misurazioni conformi alla normativa IEEE 1459; • 4 ingressi tensione e 3 ingressi corrente.

Produttore

PEL104MA LOGGER DI POTENZA + MINIFLEX MA194-350