› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto alimentazione PEI 16, collegamento preciso singolo piano, impianti elettrici

Cod. Rexel WD1918780000
Cod. Produttore 1918780000
Cod. EAN 4032248554645

Informazioni principali

  • Descrizione: PEI 16
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Collegamento: Canali trasversali uniformi
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

PEI 16 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a innesto, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e rapido. Progettato per un utilizzo su un singolo piano, questo prodotto garantisce affidabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a impianti elettrici che necessitano di soluzioni efficienti e durature. La sua struttura è pensata per assicurare una connessione stabile, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

Serie

Serie P

Morsetto alimentazione PEI 16, collegamento preciso singolo piano, impianti elettrici