› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL PG 9

Cod. Rexel LE095511
Cod. Produttore 095511
Cod. EAN 3245060955113

Informazioni principali

  • Filettatura: PG9
  • Diametro cavo: 4-9 mm
  • Materiale corpo: ottone nichelato
  • Guarnizione: elastomero termoindurente
  • Inserti: isolante in poliammide
  • Protezione IP: IP68
  • Temperatura: -40°C a +85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura PG9; Diametro 4-9,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

35 ... 48 mm

Serie

RTA

PE METAL PG 9