Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE095518
Cod. Produttore
095518
Cod. EAN
3245060955182

Informazioni di prodotto

Pressacavo metallico PSM filettatura PG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura PG42; Diametro 27-40mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

22 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

6 ... 11,5 mm

Serie

RTA

Produttore

PE METAL PG 42