› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL PG 36

Cod. Rexel LE095517
Cod. Produttore 095517
Cod. EAN 3245060955175

Informazioni principali

  • Filettatura: PG36
  • Diametro cavo: 22-34,5 mm
  • Materiale: Lega di ottone nichelato
  • Guarnizioni: Elastomero termoindurente
  • Inserti: Isolante in poliammide
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -40°C a +85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura PG36; Diametro 22-34,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

5,5 ... 9,5 mm

Serie

RTA

PE METAL PG 36