› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL PG 21

Cod. Rexel LE095515
Cod. Produttore 095515
Cod. EAN 3245060955151

Informazioni principali

  • Filettatura: PG21
  • Diametro cavo: 11-19 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomero termoindurente
  • Inserto isolante: Poliammide
  • Protezione IP: IP68
  • Temperatura: -40°C a +85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura PG21; Diametro 11-19mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

46 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

15 ... 27 mm

Serie

RTA

PE METAL PG 21