› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL PG 11

Cod. Rexel LE095512
Cod. Produttore 095512
Cod. EAN 3245060955120

Informazioni principali

  • Filettatura: PG11
  • Diametro cavo: 6-11,5 mm
  • Materiale: laiton nickelé
  • Guarnizione: elastomero termoindurente
  • Insert isolante: poliamide
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -40°C/+85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura PG11; Diametro 6-11,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

22 ... 35 mm

Serie

RTA

PE METAL PG 11